6回路シーンコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●6回路シーンコントローラ●シーン記憶再生 6シーン●回路数 6回路 逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ・PWM制御可能対応●4個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●合計負荷容量(6回路合計)900VA●リモコン付(3チャンネル切替)●フェードタイム0〜60秒(1秒単位/初期設定3秒)●OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分)●24時間タイマー●マスター調整(調色調光)●DP-41924を3台まで連動可能●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで)●OP線・AE線は使用不可●器具色:黒●アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 黒 注文コード58704865 品番DP-41924B
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●6回路シーンコントローラ●シーン記憶再生 6シーン●回路数 6回路 逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ・PWM制御可能対応●4個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●合計負荷容量(6回路合計)900VA●リモコン付(3チャンネル切替)●フェードタイム0〜60秒(1秒単位/初期設定3秒)●OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分)●24時間タイマー●マスター調整(調色調光)●DP-41924を3台まで連動可能●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで)●OP線・AE線は使用不可●器具色:黒●アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 黒 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)208×120 埋め込み深さ(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする