仕様●6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)●6シーン切替+OFF●マスター調整(調光)●24時間タイマー発停切替●1個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合●DP-41924に対して10台まで接続可能●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●器具色:白●プラスチック 白●注)単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924)と組み合わせてご使用ください。市販のHUB/ルーターとの接続はできません。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)51×71