DP-41925B 6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付) DAIKO(大光電機) 58704890

6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)●6シーン切替+OFF●マスター調整(調光)●24時間タイマー発停切替●1個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合●DP-41924に対して10台まで接続可能●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●器具色:黒●プラスチック 黒●注)単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924)と組み合わせてご使用ください。市販のHUB/ルーターとの接続はできません。注文コード58704890品番DP-41925B
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)●6シーン切替+OFF●マスター調整(調光)●24時間タイマー発停切替●1個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合●DP-41924に対して10台まで接続可能●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●器具色:黒●プラスチック 黒●注)単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924)と組み合わせてご使用ください。市販のHUB/ルーターとの接続はできません。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)51×71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする