6回路シーンコントローラーブースター(逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●6回路シーンコントローラーブースター(逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ)●負荷容量750VA(断熱施工時400VA)●2個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●器具色:白●アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白●注)単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924)と組み合わせてご使用ください。市販のHUB/ルーターとの接続はできません。 注文コード58704899 品番DP-41926
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●6回路シーンコントローラーブースター(逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ)●負荷容量750VA(断熱施工時400VA)●2個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●器具色:白●アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白●注)単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924)と組み合わせてご使用ください。市販のHUB/ルーターとの接続はできません。 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)116×120 埋め込み深さ(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13 埋込穴(Φmm)97×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする