内容量1台
仕様●一般形●器具色:白●アクリル透明(一部シルク印刷)/プラスチック、●負荷容量接続台数60台まで但し750VAまで(断熱施工時400VA)2個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●PWM信号:調光×1・調色×1PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで)●OP線・AE線は使用不可適合LANケーブル:カテゴリー5以上ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●OP線・AE線は使用不可●注)単品での使用はできません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924)と組み合わせてご使用ください。市販のHUB/ルーターとの接続はできません。
注文コード58704917
品番DP-41927