内容量1台
仕様●6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)●負荷容量 接続台数60台まで 但し750VAまで(断熱施工時400VA)●2個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●PWM信号:調光×1・調色×1回路●PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで)●OP線・AE線は使用不可●器具色:黒●アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 黒●注)単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924)と組み合わせてご使用ください。市販のHUB/ルーターとの接続はできません。
注文コード58704926
品番DP-41927B