DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
6.5
注文コード
58705021
品番
DWP-41936Y
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.4
仕様
●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:黒●防雨形●アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間
取付
壁面取付専用
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×130
ランプ
ランプ付
皮相電力(VA)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
120
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
250
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当