トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●人感センサースイッチ●天井埋込●器具色:白●プラスチック 白●接続可能容量 LED照明100VA(1A)※接続可能容量 LED照明100VA(1A)※1換気扇 50VA(0.5A)1換気扇 50VA(0.5A)●動作切替スイッチ付(切・自動・連続)●点灯照度調節機能付(切・明・暗)●点灯保持時間調整機能付(10秒〜30分で8段階)●換気扇遅れ停止時間機能付(5分固定)●多箇所検知可能●取付可能天井厚1〜35mm●ブローイング工法・マット敷工法使用可能●調光器併用不可●シーンコントローラーは 使用できません。※1 器具により接続台数が異なります。 注文コード58705039 品番DP-41938
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●人感センサースイッチ●天井埋込●器具色:白●プラスチック 白●接続可能容量 LED照明100VA(1A)※接続可能容量 LED照明100VA(1A)※1換気扇 50VA(0.5A)1換気扇 50VA(0.5A)●動作切替スイッチ付(切・自動・連続)●点灯照度調節機能付(切・明・暗)●点灯保持時間調整機能付(10秒〜30分で8段階)●換気扇遅れ停止時間機能付(5分固定)●多箇所検知可能●取付可能天井厚1〜35mm●ブローイング工法・マット敷工法使用可能●調光器併用不可●シーンコントローラーは 使用できません。※1 器具により接続台数が異なります。 取付埋込専用 径(Φmm)80 埋め込み深さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする