LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 寸法(Φ×高さH)(mm)130×135 全長(mm)400〜1200 注文コード58705109 品番DPN-41945Y
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は調光の可否・寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:クリア●非調光用電源(100V専用)●木飾 クリア塗装/ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●Φ3.8細コード●ハンドメイド●吊高さ調整可能●調光器併用不可●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります 全長(mm)400〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(Φ×高さH)(mm)130×135 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)215 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする