DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
5.7
注文コード
58705267
品番
DCL-41963W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
5000
消費電力(W)
5.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.7
従来光源
白熱灯60W相当
仕様
●LED交換不可●引掛シーリング取付式●一般形●器具色:白●本体:ポリカーボネート白●光源寿命:40000時間
取付
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×58
ランプ
LED内蔵
光源色
昼白色
皮相電力(VA)
10
光束(Lm)
580
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
580
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可