DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
5.2
注文コード
63718087
品番
DCL-40731W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
調光の可否
否
色温度(K)
5000
消費電力(W)
5.2
容量(VA)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.1
従来光源
白熱灯60W相当
色(本体)
白
材質
プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
付属品
拡散パネル付
仕様
傾斜天井使用可能
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
33
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
昼白色
光束(Lm)
500
LED寿命(時間)
50000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63718087
DCL-40731W
57292667
DCL-41710W
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,398
税込
¥
3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)