LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)4.2 注文コード58705337 品番DBK-41977Y
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:黒●鋼板・鋼管 黒サテン塗装/飾り:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●LED交換可●調光器併用不可●光源寿命40,000時間 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 寸法(幅W×高さH)(mm)140×219 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)170 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)430 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする