LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)8 注文コード58705380 品番DBK-41985YG
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●木ネジ取付専用●一般形●器具色:黒サテン●本体:鋼板黒サテン塗装/本体:木製ウォールナット色塗装●光源寿命:40000時間●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器をご使用ください。●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器をご使用ください。●縦長付専用●上下面開放 取付壁付専用 消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH)(mm)60×250 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 皮相電力(VA)10 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)83 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)810 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源12Vダイクロハロゲン35W×2灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする