LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)8.1 注文コード58705538 品番DBK-42001YG
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:ウォールナット●木製 ウォールナット色塗装・アクリル 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください●シーンコントローラー別売●積載荷重最大1.0kg●積載荷重最大1.0kg●注)本体に水のかかるおそれがあるものを載せないでください。 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)8.1 寸法(幅W×高さH)(mm)670×38 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)60.4 皮相電力(VA)8 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)490 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源FL15W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする