LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)8.3 注文コード58705556 品番DBK-42002YG
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●送り配線可能 連結最大33台まで●調光可能(5%〜100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)8.3 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×615×37 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 皮相電力(VA)9 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)700 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする