DBK-42003AG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 58705565

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色消費電力(W)10.5注文コード58705565品番DBK-42003AG
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●LED交換不可●送り配線可能 連結最大33台まで●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。取付壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用消費電力(W)10.5ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×915×37色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)108.5皮相電力(VA)11光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1140調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする