DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
全長(mm)
415~1015
注文コード
58705635
品番
DPN-42007Y
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・全長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可●配線ダクト取付用●しけ絹 白●光源寿命:40,000時間● 吊高さ調節可能 ● 調光器併用不可
全長(mm)
415~1015
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
380×275
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.3
皮相電力(VA)
8
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
410
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当