DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
6.9
注文コード
58705669
品番
DBK-42010YG
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.9
仕様
●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:クロームメッキ●位相制御調光用電源●鋼板 クロームメッキ/ガラスビーズ●光源寿命:40,000時間
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
108×213
ランプ
LED・電源内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.7
皮相電力(VA)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
147
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
495
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当