曜日別特売
DEG-42051W LED防災照明 DAIKO(大光電機) 58705818

LED防災照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
内容量1台注文コード58705818品番DEG-42051W
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。寸法(mm)□200電圧(V)AC100専用消費電力(W)7.1ランプLED内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)87.3皮相電力(VA)12光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83定格光束(Lm)620調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする