DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外灯(ブラケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
5.9
注文コード
58705836
品番
DWP-42052W
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●調光器併用不可●器具色:白●防雨・防湿形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●注)オフライト付スイッチは使用できません。
寸法(mm)
□200
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
5.9
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
皮相電力(VA)
10
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
110
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
620
調光の可否
非調光