LED屋外灯(ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)5.9 注文コード58705845 品番DWP-42052Y
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は光源色・光色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●調光器併用不可●器具色:白●防雨・防湿形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●注)オフライト付スイッチは使用できません。 寸法(mm)□200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.6 皮相電力(VA)10 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)570 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする