画像準備中

4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.4 シャンク径(Φmm)6 注文コード58705857 品番VC4STBR0040T0130N15
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はボール半径R・シャンク径など61種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。

ボール半径R(mm)0.4 刃長ap(mm)2 刃数4 材質極超微粒子超硬 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)0.8 全長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする