DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
注文コード
58705879
品番
DOL-4406YSE
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・調光の可否
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
非調光
消費電力(W)
6.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
従来光源
白熱灯80W相当
仕様
●LED交換不可●木ネジ取付専用●防雨形●器具色:シルバー●配光角:50°●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●制御レンズ付
取付
天井付・壁付・床付兼用
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×153
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
168
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
550