調光の可否非調光
消費電力(W)7.5
エネルギー消費効率(Lm/W)72.6
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●防雨形●器具色:オフホワイト●配光角:30°●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●制御レンズ付
取付壁付専用
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)75×64
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
皮相電力(VA)14
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)175
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)545