アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100専用 調光の可否非調光 注文コード58706001 品番DOL-4590YSE
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電圧・調光の可否など43種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光 消費電力(W)7.5 エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●防雨形●器具色:ウォームシルバー●配光角:30°●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●制御レンズ付 取付壁付専用 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)75×64 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 皮相電力(VA)14 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)175 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする