ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 調光の可否非調光 消費電力(W)5 注文コード58706107 品番DDL-5437WBE
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は光色・調光の可否・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●調光器併用不可●器具色:黒●配光角:60●枠:鋼板 黒塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm 径(Φmm)115 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 ランプランプ付 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)9 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)500 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする