仕様●LED交換可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●調光器併用不可●器具色:黒●配光角:60●枠:鋼板 黒塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm
径(Φmm)115
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)91
皮相電力(VA)9
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)455
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当