仕様●LED交換可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●調光器併用不可●器具色:白●配光角:60●枠:鋼板 白塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm
径(Φmm)115
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
ランプランプ付
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)108.5
皮相電力(VA)12
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)760
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W相当