仕様●LED交換可●首振90°・回転360°●調光器併用不可 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●広角形●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m
取付ダクト取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
ランプランプ付
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)98
皮相電力(VA)9
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)490
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当