LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)5 注文コード58706317 品番DSL-5446YWE
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は光色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●首振90°・回転360°●調光器併用不可 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●広角形●器具色:白●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m 取付ダクト取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)94 皮相電力(VA)9 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)470 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする