画像準備中

超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 注文コード58706322 品番C2SAD1600N450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品は刃径など26種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)15 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)16 刃数2 刃径(Φmm)16 材質極超微粒子超硬(UWC)

商品説明動画

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする