DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
5
注文コード
58706351
品番
DSL-5447WBE
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可●首振外向のみ90°・回転360°●調光器併用不可●広角形●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
ランプ
ランプ付
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
98
皮相電力(VA)
9
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
490
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当