LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)7 注文コード58706396 品番DSL-5448AWE
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は光色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●首振90°・回転360°●調光器併用不可 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●広角形●器具色:白●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m 取付ダクト取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 ランプランプ付 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)102.8 皮相電力(VA)12 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)720 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする