三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58706681
品番
C3SAD2000A200S18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
20
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
18
刃数
3
トラスコ品番
759-7754
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
20
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった