ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 消費電力(W)7 注文コード58706701 品番DDL-5509AWGE
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は光色・調光の可否・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●器具色:白●配光角:60●枠:鋼板 白塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm 径(Φmm)115 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 ランプランプ付 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)104.2 皮相電力(VA)8 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)730 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする