ダウンライト/フィールプラス調色調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58706807 品番 DDL-5564FW
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●LED交換不可●白コーン●調色機能付(Azure色〜2700K)●調光機能付(5%〜100%)●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●シーンコントローラー別売●調光器別売●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつ必要です。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.3 ランプLED内蔵 色温度(K)Azure色〜2700 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 皮相電力(VA)7 光色Azure色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)540 調光の可否調色調光(PWM調色調光) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする