仕様●LED交換不可●白コーン●調色機能付(Azure色〜2700K)●調光機能付(5%〜100%)●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●シーンコントローラー別売●調光器別売●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつ必要です。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
消費電力(W)9
ランプLED内蔵
色温度(K)Azure色〜2700
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)92.2
皮相電力(VA)10
光色Azure色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)830
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
従来光源白熱灯100W相当