仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.3ランプLED・電源内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×906×46色温度(K)Azure色~2700エネルギー消費効率(Lm/W)125.5皮相電力(VA)14(100V・200V・242V)光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1670調光の可否調色調光(PWM調色調光)