曜日別特売
DSY-5573FW 間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機) 58706886

間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)17.2
内容量1台注文コード58706886品番DSY-5573FW
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242消費電力(W)17.2ランプLED・電源内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×1198×46色温度(K)Azure色~2700エネルギー消費効率(Lm/W)129.6皮相電力(VA)18(100V・200V・242V)光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2230調光の可否調色調光(PWM調色調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする