3/22より値下げ!現場を応援

ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58706947 品番 DDL-5577AB
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398
仕様●LED交換可●点灯保持時間60秒調光器併用不可●器具色:黒●配光角:60●枠:鋼板 黒塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm 径(Φmm)115 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 ランプランプ付 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 皮相電力(VA)9 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)455 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする