画像準備中

4枚刃エムスターロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード58706986 品番MS4XLD1000N400
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は刃径など123種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)10 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 刃数4 材質極超微粒子超硬 刃径(Φmm)10

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする