三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707056
品番
MS4ECD0700L45S07
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
有効長(mm)
7
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
7
刃数
4
刃径(Φmm)
7
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった