仕様●LED交換可●カバー回転式●色温度切替機能付(2700K・3700K・5000K)●調光可能(5%〜100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●広角形●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●※調光器DP-40999G〜41006Gを使用する際は、4台以上でご使用ください。●※シーンコントローラーは使用できません。
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)93×64
ランプランプ付
色温度(K)2700・3700・5000
エネルギー消費効率(Lm/W)98
皮相電力(VA)6
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)490
調光の可否よくばり(逆位相調光)
従来光源白熱灯60W相当