LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否よくばり(逆位相調光) 消費電力(W)7 光色電球色・温白色・昼白色 注文コード58707087 品番DCL-5580FBG
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は調光の可否・消費電力・光色など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●カバー回転式●色温度切替機能付(2700K・3700K・5000K)●調光可能(5%〜100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●広角形●器具色:白●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●※調光器DP-40999G〜41006Gを使用する際は、4台以上でご使用ください。●※シーンコントローラーは使用できません。 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 寸法(Φ×高さH)(mm)93×64 ランプランプ付 色温度(K)2700・3700・5000 エネルギー消費効率(Lm/W)102.8 皮相電力(VA)8 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)720 調光の可否よくばり(逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする