三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707101
品番
VF4MDD1000
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
25
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
10
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった