三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707117
品番
VF4MDD1200
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
12
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった