三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707135
品番
VF4MDD2000
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
50
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
20
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった