DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
4.5
光色
電球色
注文コード
58707148
品番
DCL-5581YB
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可●カバー回転式●点灯保持時間60秒調光器併用不可●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
93×69
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.6
皮相電力(VA)
9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
480
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当