ベースライト/ArchitectBaseLineMini

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6 演色指数(Ra)83 注文コード58707446 品番DBL-5590YWG
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は消費電力・演色指数など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%〜100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×452×46 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 皮相電力(VA)6.5 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)700 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする