三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707677
品番
VFSFPRD2000
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
38
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
刃径(Φmm)
20
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった